Startseite

TEAFLEX - TEAGAM05N GUARNIZIONE FIBRA GAM05N 1 - GAM05N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 44 mm

  • Innendurchmesser - 33.5 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Geeignet für Gewindemaß NPT - 1 Zoll

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 20 ST

EAN

8030343138582

Artikelnummer

TEAGAM05N

Herstellernummer

GAM05N

Hersteller

TEA

Außendurchmesser:

44 mm

Innendurchmesser:

33.5 mm

Werkstoff:

sonstige

Geeignet für Gewindemaß NPT:

1 Zoll

Werkstoffgüte:

sonstige

GAM-guarnizione di tenuta in fibra minerale garantisce un'elevata resistenza sia meccanica che agli oli e alla temperatura. Temperatura d'esercizio: -45C + 150C.