TEAFLEX - TEAGAM05 GUARNIZIONE FIBRA GAM05 1
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 41 mm
Innendurchmesser - 33.5 mm
Stärke - 2 mm
Anzahl der Durchführungen - 1
Packung
50 ST
EAN
8030343042001
Artikelnummer
TEAGAM05
Herstellernummer
GAM05
Hersteller
TEA
Außendurchmesser:
41 mm
Innendurchmesser:
33.5 mm
Stärke:
2 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Guarnizioni di tenuta in Fibra minerale garantiscono un’elevata resistenza sia meccanica che agli oli e alla temperatura. Temperatura d’esercizio: -45°C + 150°C.