Startseite

TEAFLEX - TEAGAM03 GUARNIZIONE FIBRA GAM03 1/2 - GAM03

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAGAM03 GUARNIZIONE FIBRA GAM03   1/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 27 mm

  • Innendurchmesser - 21 mm

  • Stärke - 2 mm

  • Anzahl der Durchführungen - 1

Packung

  • 100 ST

EAN

8030343041981

Artikelnummer

TEAGAM03

Herstellernummer

GAM03

Hersteller

TEA

Außendurchmesser:

27 mm

Innendurchmesser:

21 mm

Stärke:

2 mm

Anzahl der Durchführungen:

1

Guarnizioni di tenuta in Fibra minerale garantiscono un’elevata resistenza sia meccanica che agli oli e alla temperatura. Temperatura d’esercizio: -45°C + 150°C.