TEAFLEX - TEAG04 GUARNIZIONE G 4 3/4 - G04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 34 mm
Innendurchmesser - 26.5 mm
Stärke - 2.5 mm
Anzahl der Durchführungen - 1
Packung
1 ST
EAN
8030343050143
Artikelnummer
TEAG04
Herstellernummer
G04
Hersteller
TEA
Außendurchmesser:
34 mm
Innendurchmesser:
26.5 mm
Stärke:
2.5 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Garantiscono un’elevata resistenza sia meccanica che agli oli.


