Startseite

TEAFLEX - TEAEXPRATM5036 PRES.ANTITORS.32 -36 ISO50 - EXPRATM5036

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 32...36 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Werkstoffgüte - Messing

Packung

  • 5 ST

EAN

8030343153417

Artikelnummer

TEAEXPRATM5036

Herstellernummer

EXPRATM5036

Hersteller

TEA

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

32...36 mm

Schutzart (IP):

IP68

Werkstoffgüte:

Messing

Ausführung:

gerade

Oberflächenschutz:

vernickelt

Teilbare Verschraubung:

ja

Einsatztemperatur:

-45...95 °C

Le particolari ganasce di questo pressacavo oltre a garantire una eccezionale tenuta a trazione del cavo evitano la possibilità di torsione del cavo stesso. Pressacavo in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello O-ring sulla filettatura.Viti di serraggio acciaio inox AISI 304 IP68 ATEX.