Startseite

TEAFLEX - TEAEXPRATM2011 PRES.ANTITORS. 7 -10,5 ISO20 - EXPRATM2011

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAEXPRATM2011 PRES.ANTITORS. 7 -10,5 ISO20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Messing

  • Oberflächenschutz - vernickelt

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 20 ST

EAN

8030343153257

Artikelnummer

TEAEXPRATM2011

Herstellernummer

EXPRATM2011

Hersteller

TEA

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

gerade

Art der Dichtung:

Dichtring

Teilbare Verschraubung:

ja

Le particolari ganasce di questi pressacavi oltre a garantire una eccezionale tenuta a trazione del cavo;evitano la possibilità di torsione del cavo stesso. Pressacavi in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello “O” ring sulla filettatura. Viti di serraggio acciaio inox AISI 304.