TEAFLEX - TEAEXPRAT3632 PRES.ANTITORS.27 -32 PG36 - EXPRAT3632

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 27...32 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 36
Schutzart (IP) - IP68
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8030343153677
Artikelnummer
TEAEXPRAT3632
Herstellernummer
EXPRAT3632
Hersteller
TEA
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
27...32 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
36
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
9 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
50 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Teilbare Verschraubung:
ja
Sechskant Eckmaß:
56 mm
Einsatztemperatur:
-45...95 °C


