TEAFLEX - TEAEXPRAT2928 PRES.ANTITORS.24 -28 PG29 - EXPRAT2928

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 24...28 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 29
Schutzart (IP) - IP68
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8030343153660
Artikelnummer
TEAEXPRAT2928
Herstellernummer
EXPRAT2928
Hersteller
TEA
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
24...28 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
29
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
9.3 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
40 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Teilbare Verschraubung:
ja
Sechskant Eckmaß:
44.5 mm
Einsatztemperatur:
-45...95 °C


