Startseite

TEAFLEX - TEAEXPRAT1313 PRES.ANTITORS. 9 -13 PG13,5 - EXPRAT1313

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAEXPRAT1313 PRES.ANTITORS. 9 -13 PG13,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Messing

  • Oberflächenschutz - vernickelt

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 20 ST

EAN

8030343153585

Artikelnummer

TEAEXPRAT1313

Herstellernummer

EXPRAT1313

Hersteller

TEA

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

gerade

Art der Dichtung:

Dichtring

Teilbare Verschraubung:

ja

Le particolari ganasce di questi pressacavi oltre a garantire una eccezionale tenuta a trazione del cavo;evitano la possibilità di torsione del cavo stesso. Pressacavi in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello “O” ring sulla filettatura. Viti di serraggio acciaio inox AISI 304.