TEAFLEX - TEAEXPRAT11430 PRES.ANTITORS.26 -30 1 1/4 - EXPRAT11430

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - Gasrohrgewinde
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 28...30 mm
Schutzart (IP) - IP68
Gewindelänge - 9 mm
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8030343153561
Artikelnummer
TEAEXPRAT11430
Herstellernummer
EXPRAT11430
Hersteller
TEA
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
28...30 mm
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
9 mm
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
1 1/4 Zoll
Werkstoffgüte:
Messing
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
45 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Teilbare Verschraubung:
ja
Sechskant Eckmaß:
48 mm
Einsatztemperatur:
-45...95 °C


