Startseite

TEAFLEX - TEAEXPRAT11234 PRES.ANTITORS.29 -34 1 1/2 - EXPRAT11234

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 29...34 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Gewindelänge - 9 mm

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8030343153547

Artikelnummer

TEAEXPRAT11234

Herstellernummer

EXPRAT11234

Hersteller

TEA

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

29...34 mm

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

9 mm

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

1 1/2 Zoll

Werkstoffgüte:

Messing

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

50 mm

Oberflächenschutz:

vernickelt

Teilbare Verschraubung:

ja

Sechskant Eckmaß:

56 mm

Einsatztemperatur:

-45...95 °C

Le particolari ganasce di questo pressacavo oltre a garantire una eccezionale tenuta a trazione del cavo evitano la possibilità di torsione del cavo stesso. Pressacavo in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello O-ring sulla filettatura.Viti di serraggio acciaio inox AISI 304 IP68 ATEX.