TEAFLEX - TEAEXCMPRG159 RACCORDO CMPR 15 / 9,5 - 1/2 - EXCMPRG159

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 15 mm
Nenngröße in Zoll - 1/2 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Packung
10 ST
EAN
8030343152625
Artikelnummer
TEAEXCMPRG159
Herstellernummer
EXCMPRG159
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
15 mm
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
67...67
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
13.8 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
33 mm
Gewindelänge:
9 mm
Gesamtlänge:
46 mm
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:
ja
Einsatztemperatur:
-20...70 °C




