TEAFLEX - TEAEXCMPR2720M32 RACCORDO CMPR27 /20 -M32X1,5 - EXCMPR2720M32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - gerade
Gewindeart - metrisch
Gewindeanschlussgröße - M32 x 1,5
Bauform - Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse - Gewinde
Packung
5 ST
EAN
8030343153158
Artikelnummer
TEAEXCMPR2720M32
Herstellernummer
EXCMPR2720M32
Hersteller
TEA
Ausführung:
gerade
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M32 x 1,5
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:
ja


