TEAFLEX - TEAEXCMPR1006M16 RACCORDO CMPR10 / 6 -M16X1,5 - EXCMPR1006M16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse - Gewinde
Gewindeart - metrisch
Gewindeanschlussgröße - M16 x 1,5
Packung
10 ST
EAN
8030343153011
Artikelnummer
TEAEXCMPR1006M16
Herstellernummer
EXCMPR1006M16
Hersteller
TEA
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M16 x 1,5
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:
ja


