TEAFLEX - TEAEXCMMGG40 RACCORDO EXCMMG 40 1 1/2 - EXCMMGG40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - gerade
Gewindeart - Gasrohrgewinde
Nenngröße in Zoll - 1 1/2 Zoll
Drehbares Gewinde - ja
Bauform - Außengewinde
Packung
5 ST
EAN
8030343151970
Artikelnummer
TEAEXCMMGG40
Herstellernummer
EXCMMGG40
Hersteller
TEA
Ausführung:
gerade
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Nenngröße in Zoll:
1 1/2 Zoll
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:
ja


