TEAFLEX - TEAEXCMMG35M40 RACCORDO CM- MG 35 ISO M40x1,5 - EXCMMG35M40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 35 mm
Ausführung - gerade
Gewindeart - metrisch
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67
Gewindeanschlussgröße - M40 x 1,5
Packung
5 ST
EAN
8030343152502
Artikelnummer
TEAEXCMMG35M40
Herstellernummer
EXCMMG35M40
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
35 mm
Ausführung:
gerade
Gewindeart:
metrisch
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
67...67
Gewindeanschlussgröße:
M40 x 1,5
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
33 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
58 mm
Gesamtlänge:
56 mm
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:
ja
Einsatztemperatur:
-20...70 °C


