TEAFLEX - TEAEXCMMFP40PG42 RACCORDO CM- MF 40 PG42 - EXCMMFP40PG42

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 40 mm
Ausführung - gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67
Gewindeanschlussgröße - PG42
Bauform - Außengewinde
Packung
5 ST
EAN
8030343151529
Artikelnummer
TEAEXCMMFP40PG42
Herstellernummer
EXCMMFP40PG42
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
40 mm
Ausführung:
gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
67...67
Gewindeanschlussgröße:
PG42
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
37.5 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
66.5 mm
Gewindelänge:
13 mm
Gesamtlänge:
46.5 mm
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:
ja
Einsatztemperatur:
-20...70 °C


