TEAFLEX - TEAEXCMMFP10PG07 RACCORDO CM- MF 10 PG07 - EXCMMFP10PG07

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 10 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse - Gewinde
Packung
20 ST
EAN
8030343151338
Artikelnummer
TEAEXCMMFP10PG07
Herstellernummer
EXCMMFP10PG07
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
10 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
67...67
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG7
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
8.5 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
26 mm
Gewindelänge:
10 mm
Gesamtlänge:
32 mm
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:
ja
Einsatztemperatur:
-20...70 °C


