TEAFLEX - TEAEXCMMFG075 RACCORDO EXCMMF 75 3 - EXCMMFG075

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 75 mm
Ausführung - gerade
Gewindeart - Gasrohrgewinde
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67
Nenngröße in Zoll - 3 Zoll
Packung
1 ST
EAN
8030343151284
Artikelnummer
TEAEXCMMFG075
Herstellernummer
EXCMMFG075
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
75 mm
Ausführung:
gerade
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
67...67
Nenngröße in Zoll:
3 Zoll
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
71 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
110 mm
Gewindelänge:
24 mm
Gesamtlänge:
89 mm
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:
ja
Einsatztemperatur:
-20...70 °C


