TEAFLEX - TEAEXCMMF33M40 RACCORDO CM- MF 33 M40X1,5 - EXCMMF33M40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 33 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse - Gewinde
Packung
5 ST
EAN
8030343151727
Artikelnummer
TEAEXCMMF33M40
Herstellernummer
EXCMMF33M40
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
33 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
67...67
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M40 x 1,5
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
31 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
58 mm
Gewindelänge:
44 mm
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:
ja
Einsatztemperatur:
-20...70 °C


