TEAFLEX - TEAEXCMF35M40 RACCORDO CMF35 ISO M40X1,5 - EXCMF35M40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - gerade
Bauform - Innengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse - Gewinde
Gewindeart - metrisch
Gewindeanschlussgröße - M40 x 1,5
Packung
5 ST
EAN
8030343151031
Artikelnummer
TEAEXCMF35M40
Herstellernummer
EXCMF35M40
Hersteller
TEA
Ausführung:
gerade
Bauform:
Innengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M40 x 1,5
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:
ja


