TEAFLEX - TEAEXCMF015 RACCORDO EXCMF 15 1/2 - EXCMF015

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 15 mm
Ausführung - gerade
Gewindeart - Gasrohrgewinde
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67
Nenngröße in Zoll - 1/2 Zoll
Packung
20 ST
EAN
8030343150799
Artikelnummer
TEAEXCMF015
Herstellernummer
EXCMF015
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
15 mm
Ausführung:
gerade
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
67...67
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Bauform:
Innengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
13.8 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
33 mm
Gewindelänge:
9.5 mm
Gesamtlänge:
29 mm
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:
ja
Einsatztemperatur:
-20...70 °C


