Startseite

TEAFLEX - TEAEXCMCCP15PG13 RACCORDO CM- CC 15 PG13,5 - EXCMCCP15PG13

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 15 mm

  • Ausführung - 90°-Bogen

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67

  • Gewindeanschlussgröße - PG13,5

  • Bauform - Außengewinde

Packung

  • 10 ST

EAN

8030343150362

Artikelnummer

TEAEXCMCCP15PG13

Herstellernummer

EXCMCCP15PG13

Hersteller

TEA

Nenndurchmesser:

15 mm

Ausführung:

90°-Bogen

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

67...67

Gewindeanschlussgröße:

PG13,5

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

13.8 mm

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

33 mm

Gewindelänge:

12 mm

Gesamtlänge:

50 mm

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:

ja

Einsatztemperatur:

-20...70 °C

La compatibilità con una gamma molto vasta di guaine, rende il raccordo il più comune ed utilizzato in svariati campi di applicazione. In particolare questa curva a 90° utilizzabile quando non é necessaria l’ispezionabilità IP67(ATEX).