Startseite

TEAFLEX - TEAEXCMCCP12PG13 RACCORDO CM- CC 12 PG13,5 - EXCMCCP12PG13

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 12 mm

  • Ausführung - 90°-Bogen

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67

  • Gewindeanschlussgröße - PG13,5

  • Bauform - Außengewinde

Packung

  • 10 ST

EAN

8030343150355

Artikelnummer

TEAEXCMCCP12PG13

Herstellernummer

EXCMCCP12PG13

Hersteller

TEA

Nenndurchmesser:

12 mm

Ausführung:

90°-Bogen

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

67...67

Gewindeanschlussgröße:

PG13,5

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

10.5 mm

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

29 mm

Gewindelänge:

12 mm

Gesamtlänge:

45 mm

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:

ja

Einsatztemperatur:

-20...70 °C

La compatibilità con una gamma molto vasta di guaine, rende il raccordo il più comune ed utilizzato in svariati campi di applicazione. In particolare questa curva a 90° utilizzabile quando non é necessaria l’ispezionabilità IP67(ATEX).