Startseite

TEAFLEX - TEAEXCMCCG15 RACCORDO EXCMCC 15 1/2 - EXCMCCG15

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAEXCMCCG15 RACCORDO EXCMCC 15 1/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenngröße in Zoll - 1/2 Zoll

  • Ausführung - 90°-Bogen

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart zum Gehäuse - Gewinde

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

Packung

  • 10 ST

EAN

8030343150270

Artikelnummer

TEAEXCMCCG15

Herstellernummer

EXCMCCG15

Hersteller

TEA

Nenngröße in Zoll:

1/2 Zoll

Ausführung:

90°-Bogen

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:

ja

La compatibilità con una gamma molto vasta di guaine, rende i raccordi della serie CM i più comuni ed utilizzati in svariati campi di applicazione. In particolare questa curva a 90° è utilizzabile quando non è necessaria l’ispezionabilità (ATEX).