Startseite

TEAFLEX - TEAEMCAM3232 ADATTATORE per TR20CU M32X1,5 - EMCAM3232

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 13

  • Werkstoff des Gehäuses - Messing

  • Gesamtlänge - 41.5 mm

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 15

  • Oberflächenschutz - vernickelt

Packung

  • 5 ST

EAN

8030343136724

Artikelnummer

TEAEMCAM3232

Herstellernummer

EMCAM3232

Hersteller

TEA

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

13

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Gesamtlänge:

41.5 mm

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

15

Oberflächenschutz:

vernickelt

Ausführung:

gerade

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

L'adattatore è utilizzato principalmente nelle applicazioni industriali e ferroviarie necessariamente per schermare i cavi da interferenze elettromagnetiche. La particolare costruzione, in combinazione con la treccia in rame stagnato TRCU permette di ottenere una completa schermatura del cavo, garantita dal serraggio a 360° tra la treccia e l’adattatore. La bassa resistività elettrica del contatto permette il passaggio di un’elevata corrente di corto circuito. l' adattatore risponde ai requisiti della normativa EC EMC. Ottone nichelato, O-ring di tenuta sul filetto maschio. Accoppiamento ad alta schermatura. Possibili interferenze come segnali elettrici e campi magnetici vengono neutralizzati direttamente nella sede di alloggiamento. Grado di protezione IP68 in combinazione ai raccordi IP68 della famiglia JAW-FIT.