Startseite

TEAFLEX - TEADPN28 CONTRODADO PA6 PG42 NERO - DPN28

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEADPN28 CONTRODADO PA6 PG42   NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Halogenfrei - ja

  • Glasfaserverstärkt - ja

Packung

  • 25 ST

EAN

8030343135024

Artikelnummer

TEADPN28

Herstellernummer

DPN28

Hersteller

TEA

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

ja

Schlagfest:

ja

Farbe:

schwarz

Form:

sechseckig

Controdado in fibra di vetro rinforzato, adatto per tutti i raccordi e pressacavi Teaflex.