Startseite

TEAFLEX - TEADPN24 CONTRODADO PA6 PG16 NERO - DPN24

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEADPN24 CONTRODADO PA6 PG16   NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 16

  • Gewindesteigung - 1.411 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 1 ST

EAN

8030343038769

Artikelnummer

TEADPN24

Herstellernummer

DPN24

Hersteller

TEA

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

16

Gewindesteigung:

1.411 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Glasfaserverstärkt:

nein

Farbe:

schwarz

Controdado in fibra di vetro rinforzato, adatto per tutti i raccordi e pressacavi Teaflex.