Startseite

TEAFLEX - TEADPN23 CONTRODADO PA6 PG13,5 NERO - DPN23

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEADPN23 CONTRODADO PA6 PG13,5 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 13

  • Gewindesteigung - 1.411 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 1 ST

EAN

8030343038752

Artikelnummer

TEADPN23

Herstellernummer

DPN23

Hersteller

TEA

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

13

Gewindesteigung:

1.411 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Glasfaserverstärkt:

nein

Farbe:

schwarz

Controdado in fibra di vetro rinforzato, adatto per tutti i raccordi e pressacavi Teaflex.