Startseite

TEAFLEX - TEADPN16M CONTRODADO PA6 ISO16 NERO - DPN16M

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEADPN16M CONTRODADO PA6 ISO16  NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 16

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 100 ST

EAN

8030343038707

Artikelnummer

TEADPN16M

Herstellernummer

DPN16M

Hersteller

TEA

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

16

Gewindesteigung:

1.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Glasfaserverstärkt:

nein

Farbe:

schwarz

Controdado in fibra di vetro rinforzato, adatto per tutti i raccordi e pressacavi Teaflex.