Startseite

TEAFLEX - TEADPN12M CONTRODADO PA6 ISO12 NERO - DPN12M

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEADPN12M CONTRODADO PA6 ISO12  NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Halogenfrei - ja

  • Glasfaserverstärkt - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

8030343130005

Artikelnummer

TEADPN12M

Herstellernummer

DPN12M

Hersteller

TEA

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

ja

Schlagfest:

ja

Farbe:

schwarz

Form:

sechseckig

Controdado in fibra di vetro rinforzato, adatto per tutti i raccordi e pressacavi Teaflex.