Startseite

TEAFLEX - TEADPG32M CONTRODADO PA6 ISO32 RAL 7035 - DPG32M

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEADPG32M CONTRODADO PA6 ISO32  RAL 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 32

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 50 ST

EAN

8030343038585

Artikelnummer

TEADPG32M

Herstellernummer

DPG32M

Hersteller

TEA

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

32

Gewindesteigung:

1.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Glasfaserverstärkt:

nein

Farbe:

grau

Controdado in fibra di vetro rinforzato, adatto per tutti i raccordi e pressacavi Teaflex