TEAFLEX - TEADPG25M CONTRODADO PA6 ISO25 RAL 7035 - DPG25M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 25
Gewindesteigung - 1.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Packung
50 ST
EAN
8030343038547
Artikelnummer
TEADPG25M
Herstellernummer
DPG25M
Hersteller
TEA
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Gewindesteigung:
1.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Glasfaserverstärkt:
nein
Farbe:
grau
Controdado in fibra di vetro rinforzato, adatto per tutti i raccordi e pressacavi Teaflex


