TEAFLEX - TEADPG08 CONTRODADO PA6 1 1/2 RAL 7035 - DPG08

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - Gasrohrgewinde
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Form - sechseckig
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Packung
25 ST
EAN
8030343038448
Artikelnummer
TEADPG08
Herstellernummer
DPG08
Hersteller
TEA
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Form:
sechseckig
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
1 1/2 Zoll
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
ja
Schlagfest:
ja


