Startseite

TEAFLEX - TEADPG07 CONTRODADO PA6 1 1/4 RAL 7035 - DPG07

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Form - sechseckig

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 25 ST

EAN

8030343038431

Artikelnummer

TEADPG07

Herstellernummer

DPG07

Hersteller

TEA

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Form:

sechseckig

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

1 1/4 Zoll

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

ja

Schlagfest:

ja

Controdado in fibra di vetro rinforzato, adatto per tutti i raccordi e pressacavi.