TEAFLEX - TEADPG04 CONTRODADO PA6 3/4 RAL 7035 - DPG04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - Gasrohrgewinde
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - 3/4 Zoll
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Halogenfrei - ja
Packung
50 ST
EAN
8030343038417
Artikelnummer
TEADPG04
Herstellernummer
DPG04
Hersteller
TEA
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
3/4 Zoll
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
ja
Schlagfest:
ja
Farbe:
grau
Form:
sechseckig


