Startseite

TEAFLEX - TEADP25M CONTRODADO PA6 ISO25 RAL 7001 - DP25M

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEADP25M CONTRODADO PA6 ISO25  RAL 7001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 25

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 50 ST

EAN

8030343039025

Artikelnummer

TEADP25M

Herstellernummer

DP25M

Hersteller

TEA

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

25

Gewindesteigung:

1.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Glasfaserverstärkt:

nein

Farbe:

grau

Controdado in fibra di vetro rinforzato, adatto per tutti i raccordi e pressacavi Teaflex.