TEAFLEX - TEADP12M CONTRODADO PA6 ISO12 RAL 7001 - DP12M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Halogenfrei - ja
Glasfaserverstärkt - ja
Packung
100 ST
EAN
8030343130012
Artikelnummer
TEADP12M
Herstellernummer
DP12M
Hersteller
TEA
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
ja
Schlagfest:
ja
Farbe:
grau
Form:
sechseckig
Controdado in fibra di vetro rinforzato, adatto per tutti i raccordi e pressacavi Teaflex.


