TEAFLEX - TEADEM50 CONTRODADO EQUIP.DEM50 M50X1,5 - DEM50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Messing
Oberflächenschutz - vernickelt
Form - sechseckig
Packung
10 ST
EAN
8030343037380
Artikelnummer
TEADEM50
Herstellernummer
DEM50
Hersteller
TEA
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Form:
sechseckig
Mit Erdungsanschluss:
ja
Per ottenere un contatto sicuro delle sedi di alloggiamento laccate con i raccordi un controdado a 6 denti durante l’avvitamento graffia la vernice dal rivestimento, provvedendo quindi alla compensazione equipotenziale. Questo tipo di fissaggio aumenta inoltre la resistenza alle vibrazioni dell’installazione.