TEAFLEX - TEADE25 CONTRODADO EQUIPOTENZIALE PG21 - DE25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Messing
Oberflächenschutz - vernickelt
Form - sechseckig
Packung
50 ST
EAN
8030343037458
Artikelnummer
TEADE25
Herstellernummer
DE25
Hersteller
TEA
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Form:
sechseckig
Mit Erdungsanschluss:
ja
Per ottenere un contatto sicuro delle sedi di alloggiamento laccate con i raccordi un controdado a 6 denti durante l’avvitamento graffia la vernice dal rivestimento, provvedendo quindi alla compensazione equipotenziale. Questo tipo di fissaggio aumenta inoltre la resistenza alle vibrazioni dell’installazione.