Startseite

TEAFLEX - TEADE23 CONTRODADO EQUIPOTENZIALE PG13 - DE23

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEADE23 CONTRODADO EQUIPOTENZIALE PG13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Messing

  • Oberflächenschutz - vernickelt

  • Form - sechseckig

Packung

  • 50 ST

EAN

8030343037434

Artikelnummer

TEADE23

Herstellernummer

DE23

Hersteller

TEA

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Form:

sechseckig

Mit Erdungsanschluss:

ja

Per ottenere un contatto sicuro delle sedi di alloggiamento laccate con i raccordi un controdado a 6 denti durante l’avvitamento graffia la vernice dal rivestimento, provvedendo quindi alla compensazione equipotenziale. Questo tipo di fissaggio aumenta inoltre la resistenza alle vibrazioni dell’installazione.