Startseite

TEAFLEX - TEADAPU25 TUBO POLIURETANO DAPU25 NERO - DAPU25

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 32 mm

  • Innendurchmesser - 25 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Ummantelungswerkstoff 1. Schicht - Polyurethan (PUR)

  • Einsatztemperatur - -45...105 °C

Packung

  • 25 M

EAN

8030343133631

Artikelnummer

TEADAPU25

Herstellernummer

DAPU25

Hersteller

TEA

Außendurchmesser:

32 mm

Innendurchmesser:

25 mm

Werkstoff:

Stahl

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyurethan (PUR)

Einsatztemperatur:

-45...105 °C

Schutzart (IP):

IP68

Biegeradius, statisch:

130 mm

Farbe:

schwarz

Guaina in acciaio zincato con semplice o doppia aggraffatura, rivestita in poliuretano. Il poliuretano è uno dei più versatili materiali plastici per molti prodotti con caratteristiche molto diverse. Il poliuretano si distingue prevalentemente in due famiglie: poliuretano espanso e poliuretano compatto. Il poliuretano per spruzzo o per colata (espanso) consente un ampio utilizzo in vari settori civili e industriali. Il poliuretano aderisce perfettamente alle spire metalliche della guaina. Grazie alle suecaratteristiche termiche il prodotto consente una temperatura d’esercizio da -45°C a +105°C. Questa performance lo rende l’unico materiale adatto ad applicazioni in condizioni ambientali estreme ed esposte al freddo intenso. Il rivestimento della guaina metallica consente un prolungamento del ciclo di vita del prodotto. Il poliuretano è facilmente riciclabile e riutilizzabile in nuovi prodotti. Inoltre soddisfa i requisiti degli standards internazionali per la tutela dell’ambiente. Tutte le guaine hannola possibilità di essere trecciate. La trecciatura in metallo rende il prodotto particolarmente adatto all’impiego in presenza di scoria roventi e trucioli taglienti. Ottima resistenza meccanica (compressione/impatto) . Buona flessibilità e resistenza alla fatica. Autoestinguente a bassissimo sviluppo di fumo. Ottima resistenza agli agenti atmosferici. Compatibilità con i raccordi CM IP68.