Startseite

TEAFLEX - TEADAN050 TUBO DOPPIA GRAFFATURA DAN 50 - DAN050

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEADAN050 TUBO DOPPIA GRAFFATURA DAN 50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Nenndurchmesser - 50 mm

  • Biegeradius, statisch - 157 mm

  • Innendurchmesser - 50.5 mm

  • Außendurchmesser - 54.1 mm

Packung

  • 25 M

EAN

8030343036093

Artikelnummer

TEADAN050

Herstellernummer

DAN050

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Stahl

Nenndurchmesser:

50 mm

Biegeradius, statisch:

157 mm

Innendurchmesser:

50.5 mm

Außendurchmesser:

54.1 mm

Einsatztemperatur:

-50...250 °C

Oberflächenschutz:

verzinkt

Guaina flessibile in acciaio zincato a doppia graffatura