Startseite

TEAFLEX - TEADAN020 TUBO DOPPIA GRAFFATURA DAN 20 - DAN020

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEADAN020 TUBO DOPPIA GRAFFATURA DAN 20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Innendurchmesser - 20.5 mm

  • Außendurchmesser - 24.1 mm

  • Nenndurchmesser - 20 mm

  • Biegeradius, statisch - 88 mm

Packung

  • 50 M

EAN

8030343036031

Artikelnummer

TEADAN020

Herstellernummer

DAN020

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Stahl

Innendurchmesser:

20.5 mm

Außendurchmesser:

24.1 mm

Nenndurchmesser:

20 mm

Biegeradius, statisch:

88 mm

Einsatztemperatur:

-50...250 °C

Oberflächenschutz:

verzinkt

Biegeverhalten:

flexibel

Guaina flessibile in acciaio zincato a doppia graffatura