Startseite

TEAFLEX - TEADAN015 TUBO DOPPIA GRAFFATURA DAN 15 - DAN015

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEADAN015 TUBO DOPPIA GRAFFATURA DAN 15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Innendurchmesser - 15.5 mm

  • Außendurchmesser - 18.5 mm

  • Nenndurchmesser - 15 mm

  • Biegeradius, statisch - 51 mm

Packung

  • 50 M

EAN

8030343036017

Artikelnummer

TEADAN015

Herstellernummer

DAN015

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Stahl

Innendurchmesser:

15.5 mm

Außendurchmesser:

18.5 mm

Nenndurchmesser:

15 mm

Biegeradius, statisch:

51 mm

Einsatztemperatur:

-50...250 °C

Oberflächenschutz:

verzinkt

Biegeverhalten:

flexibel

Guaina flessibile in acciaio zincato a doppia graffatura