TEAFLEX - TEADAN013 TUBO DOPPIA GRAFFATURA DAN 13 - DAN013

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Nenndurchmesser - 13 mm
Biegeradius, statisch - 51 mm
Innendurchmesser - 13 mm
Außendurchmesser - 16 mm
Packung
50 M
EAN
8030343036000
Artikelnummer
TEADAN013
Herstellernummer
DAN013
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Stahl
Nenndurchmesser:
13 mm
Biegeradius, statisch:
51 mm
Innendurchmesser:
13 mm
Außendurchmesser:
16 mm
Einsatztemperatur:
-50...250 °C
Oberflächenschutz:
verzinkt
Guaina flessibile in acciaio zincato a doppia graffatura


