Startseite

TEAFLEX - TEADAN012 TUBO DOPPIA GRAFFATURA DAN 12 - DAN012

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEADAN012 TUBO DOPPIA GRAFFATURA DAN 12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Nenndurchmesser - 12 mm

  • Biegeradius, statisch - 40 mm

  • Innendurchmesser - 12 mm

  • Außendurchmesser - 15 mm

Packung

  • 50 M

EAN

8030343035997

Artikelnummer

TEADAN012

Herstellernummer

DAN012

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Stahl

Nenndurchmesser:

12 mm

Biegeradius, statisch:

40 mm

Innendurchmesser:

12 mm

Außendurchmesser:

15 mm

Einsatztemperatur:

-50...250 °C

Oberflächenschutz:

verzinkt

Guaina flessibile in acciaio zincato a doppia graffatura