Startseite

TEAFLEX - TEADAN010 TUBO DOPPIA GRAFFATURA DAN 10 - DAN010

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEADAN010 TUBO DOPPIA GRAFFATURA DAN 10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Innendurchmesser - 10 mm

  • Außendurchmesser - 13 mm

  • Nenndurchmesser - 10 mm

  • Biegeradius, statisch - 35 mm

Packung

  • 50 M

EAN

8030343035980

Artikelnummer

TEADAN010

Herstellernummer

DAN010

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Stahl

Innendurchmesser:

10 mm

Außendurchmesser:

13 mm

Nenndurchmesser:

10 mm

Biegeradius, statisch:

35 mm

Einsatztemperatur:

-50...250 °C

Oberflächenschutz:

verzinkt

Biegeverhalten:

flexibel

Guaina flessibile in acciaio zincato a doppia graffatura