Startseite

TEAFLEX - TEAD22 CONTRODADO OTTONE D22 PG11 - D22

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAD22 CONTRODADO OTTONE D22 PG11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 11

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Messing

  • Gewindesteigung - 1.411 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8030343039346

Artikelnummer

TEAD22

Herstellernummer

D22

Hersteller

TEA

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

11

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Gewindesteigung:

1.411 mm

Controdado in ottone nichelato con filetti GAS , PG, ISO per raccordi serie CM-AR-ES e pressacavi.