Startseite

TEAFLEX - TEAD12 CONTRODADO OTTONE D12 4 - D12

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAD12 CONTRODADO OTTONE D12   4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - 4 Zoll

  • Gewindesteigung - 2.309 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Messing

Packung

  • 2 ST

EAN

8030343039315

Artikelnummer

TEAD12

Herstellernummer

D12

Hersteller

TEA

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

4 Zoll

Gewindesteigung:

2.309 mm

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Controdado in ottone nichelato con filetti GAS , PG, ISO per raccordi serie CM-AR-ES e pressacavi.